東洋器材科学
東洋器材科学の 診察・検査器具
東洋器材科学の 検査用コップ
東洋器材科学の コップ 検査用
尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
25957128
品番
SM-205
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥9,064
販売価格(税別)
¥
8,240
バスケットに入れる
容量(mL)
210
仕様
混濁マーク有、γ線滅菌済(個包装)
材質
本体/紙、フタ/PS(ポリスチレン)
サイズ
(上径)Φ73×(下径)Φ52×(高さ)81mm
目盛
25・50・100・150mL(内目盛のみ200mLまで有)
アズワン品番
8-8143-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000