曜日別特売
L15ーSL EC Ag抗菌折りたたみ式風呂フタ ミエ産業 25957288

商品画像

L15ーSL EC Ag抗菌折りたたみ式風呂フタ ミエ産業 25957288
L15ーSL EC Ag抗菌折りたたみ式風呂フタ ミエ産業 25957288
L15ーSL EC Ag抗菌折りたたみ式風呂フタ ミエ産業 25957288
L15ーSL EC Ag抗菌折りたたみ式風呂フタ ミエ産業 25957288

EC Ag抗菌折りたたみ式風呂フタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード25957288品番L15ーSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
折りたたみ式(風呂ふた)
寸法(幅×長さ)(mm)750×1518シルバー材質ポリスチレン樹脂、軟質(つなぎ目):ポリスチレン樹脂、キャップ:ポリスチレン樹脂幅(mm)750厚さ(mm)11質量(g)(約)2830奥行(mm)1518加工本体:防汚加工、つなぎ目:Ag抗菌加工・防カビ加工耐熱温度(℃)100商品タイプシャッター式
注意
※商品を選びの際は浴槽のふちに十分かかるサイズをお選びください。
※商品の特性上、幅方向に対して±5mm 長さ方向に対して±10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※風呂水洗浄剤(塩素殺菌等)、浴室用洗浄剤によっては風呂ふたが変色したり、傷んだりする恐れがあります。
※入浴剤や温泉水等により変色する場合がございます。
※風呂ふたの上にベビーバスなどを載せて使用するのは大変危険ですので絶対にやめましょう。
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする