ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 更衣ロッカー
更衣ロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
1人用
注文コード
25957304
品番
ASLK-1(1人用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
タイプ
1人用
付属品
ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受
仕様
鍵付き(シリンダー錠)
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1790
アズワン品番
8-8152-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000