ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 更衣ロッカー
更衣ロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25957313
品番
ASLK-2(2人用)
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
タイプ
2人用
付属品
ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受
仕様
鍵付き(シリンダー錠)
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×515×1790
アズワン品番
8-8152-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000