ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 更衣ロッカー
更衣ロッカー(3人用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25957322
品番
ASLK-3(3人用)
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
付属品
ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受
仕様
鍵付き(シリンダー錠)
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
44
タイプ
3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
アズワン品番
8-8152-13
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000