TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 本体 鉗子
チューブ鉗子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
180
アズワン品番
8-8185-05
注文コード
25957426
品番
SPS-5014
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
仕様
先端アヤ筋、Wリングタイプ、BOX式
材質
ステンレス(SUS420)サテン仕上げ
色
紫
耐熱温度(℃)
150
アズワン品番
8-8185-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066130008
医薬品医療機器等法
一般医療機器