チューブ鉗子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)180 アズワン品番8-8185-06 注文コード25957435 品番SPS-5014
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は全長・アズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)180 仕様先端アヤ筋、Wリングタイプ、BOX式 材質ステンレス(SUS420)サテン仕上げ ブルー 耐熱温度(℃)150 アズワン品番8-8185-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066130008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする