ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
キャスター付テーブル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
750
奥行(mm)
750
注文コード
25957455
品番
ATB-B7575KC-WH
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・直径・奥行
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付で移動がスムーズです。
天板はソフトエッジ巻きで安全です。
アジャスト機能付きキャスターの為、高さの微調整が可能です。
色(天板)
ホワイト
色(脚部)
ブラック(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×720
仕様
天板角型、天板ソフトエッジ巻き、焼付塗装
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
間口(mm)
750
キャスター
50Φ双輪ナイロンキャスター
天板厚さ(mm)
28
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません