曜日別特売
K-11 バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金 25957549

※寸法図

K-11 バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金 25957549
K-11 バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金 25957549
K-11 バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金 25957549

バリカー上下式(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード25957549品番K-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710ダークグレータイプ上下式・南京錠付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする