TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 本体 鉗子
止血鉗子(カラーコーティング)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
仕様
曲 無鈎
注文コード
25957575
品番
SPS-5000C
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
仕様
曲 無鈎
材質
ステンレス(SUS420)サテン仕上げ
色
ブルー
タイプ
Wリングタイプ
耐熱温度(℃)
150
アズワン品番
8-8188-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110009
医薬品医療機器等法
一般医療機器