アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 採尿・採便用品
アズワンの 尿器・尿器掛
尿器 (耐熱性) 1100mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-8242-01
注文コード
25957663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れています。
仕様
目盛付き
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1100
タイプ
男性用
本体寸法(全長×高さ)(mm)
320×122
アズワン品番
8-8242-01