- 人工呼吸用マウスシート レサコ アズワン 25957715

人工呼吸用マウスシート レサコ

(10件のレビュー)
取扱い終了
型番レサコS
内容量1枚注文コード25957715品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。

仕様チャック袋入り材質マウスピース/PP(ポリプロピレン)、一方向弁/シリコンゴム、シート/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(マウスピース)40×18×3型番レサコS収納時寸法(mm)70×50×3アズワン品番8-8514-01シートサイズ210×200mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 救急救命

いざという時にコンパクトで携行しておくことをお勧めします。
2025年4月に実際に救急救命で使用しました。

対象商品 : 25957715
2024-03-20
用途: 救命講習
work-YAM 防災無線局製造業

救命講習で使用(予備)として購入。
お手頃価格で満足です。
レサコSはお年玉袋程度の大きさなので、ポーチ内が嵩張りません。EDCにおすすめです。

対象商品 : 25957724
2022-12-31
用途: 緊急時に使用したいです。
製造業

また、使用はしておりませんが、コンパクトにまとめてあるので、通勤用のカバンにつけたり、作業服のバンド通しのところにつけたりしております。緊急時や非常時にすぐに使用できるようにしております。

対象商品 : 25957697
2020-09-23
用途: AED研修
米澤 元就金融・保険業

対応も早く、とても早く着き、助かりました。よかったです。

対象商品 : 25957697
2020-09-22
用途: 緊急レスキュー時
農・林・水産業

緊急がおこってないのでわかりませんが、コンパクトで持っていても気になりません!

対象商品 : 25957715
2020-07-20
用途: 備品
教育・研究機関

備品として購入した。今まで使う機会がなかったが、小さくて収納しやすかった。

対象商品 : 25957715
2018-08-31
用途: ポーチに入れて持ち歩く

小さく畳んであるので、ファーストエイドのポーチに入れてもかさばらないのが良い。

対象商品 : 25957715
2018-07-21
用途: スーパー銭湯客室係
サービス業

普段よりポケットの中に入れてるので、普通に使いやすかたです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする