人工呼吸用マウスシート レサコ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25957724 品番 -
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。

仕様ケース付き 材質マウスピース/PP(ポリプロピレン)、一方向弁/シリコンゴム、シート/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(マウスピース)27×15×23 型番レサコRH ブルー 収納時寸法(mm)40×38×23 アズワン品番8-8515-01 シートサイズ210×200mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
救急救命

いざという時にコンパクトで携行しておくことをお勧めします。
2025年4月に実際に救急救命で使用しました。

対象商品:
25957715
2024-03-20
用途:
救命講習
work-YAM 防災無線局 様 (製造業)

救命講習で使用(予備)として購入。
お手頃価格で満足です。

レサコSはお年玉袋程度の大きさなので、ポーチ内が嵩張りません。EDCにおすすめです。

対象商品:
25957724
2022-12-31
用途:
緊急時に使用したいです。
製造業

また、使用はしておりませんが、コンパクトにまとめてあるので、通勤用のカバンにつけたり、作業服のバンド通しのところにつけたりしております。緊急時や非常時にすぐに使用できるようにしております。

対象商品:
25957697
2020-09-23
用途:
AED研修
米澤 元就 様 (金融・保険業)

対応も早く、とても早く着き、助かりました。よかったです。

対象商品:
25957697
2020-09-22
用途:
緊急レスキュー時
農・林・水産業

緊急がおこってないのでわかりませんが、コンパクトで持っていても気になりません!

対象商品:
25957715
2020-07-20
用途:
備品
教育・研究機関

備品として購入した。今まで使う機会がなかったが、小さくて収納しやすかった。

対象商品:
25957715
2018-08-31
用途:
ポーチに入れて持ち歩く

小さく畳んであるので、ファーストエイドのポーチに入れてもかさばらないのが良い。

対象商品:
25957715
2018-07-21
用途:
スーパー銭湯客室係
サービス業

普段よりポケットの中に入れてるので、普通に使いやすかたです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする