アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 吸引器交換部品
チューブコネクター付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25958214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
付属品
SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
仕様
コネクター付き
材質
SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ
内径/7mm、外径/11mm
長さ(m)
1
アズワン品番
8-8716-01