アズワン
アズワンの 消毒・除菌・洗剤
アズワンの 消毒保管庫
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25958512
品番
FEST15120EL1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様
自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)
Φ450×1118
質量(kg)
約17.5
電源
AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
27/26.5
風量
約1m3/min
ランプ
15W・1灯
アズワン品番
8-8779-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000