※寸法図

311CS-SD バリカー上下式(バリアフリータイプ) 帝金 25958513 311CS-SD バリカー上下式(バリアフリータイプ) 帝金 25958513

バリカー上下式(バリアフリータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25958513 品番 311CS-SD
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700 仕上ヘアライン 材質支柱/ステンレス製 タイプ固定式・クサリ内蔵・2重スプリング付 用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする