ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
プロシェア・ガードエプロン 600枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600枚)
注文コード
25958555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,237
販売価格(税別)
¥
9,306
バスケットに入れる
低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。
サイズ
(幅)760×(丈)1280mm
仕様
フリーサイズ
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.018
寸法(mm)
(胴紐)480、(首穴)約205×195
アズワン品番
8-8782-11