- 医療廃棄物容器 日本シューター 25958564

- 医療廃棄物容器 日本シューター 25958564
- 医療廃棄物容器 日本シューター 25958564

医療廃棄物容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード25958564品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。

容量(L)20材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)型番エコペール20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×370アズワン品番8-8793-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25958564
2022-05-22
用途: バケツに使用
建設業・工事業

医療廃棄容器なのでとても頑丈です おすすめの商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする