ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル T字脚
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
色(天板)
ダークウッド
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
注文コード
25958627
品番
CRT-1275K-DW
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
T字脚のミーティングテーブルになります。
T字脚なので足抜けが良く使いやすいデザインです。
アジャスター付でレベル調整が容易です。
色(天板)
ダークウッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
仕様
天板角型、天板ソフトエッジ巻き、焼付塗装
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
29
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー(焼付塗装)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません