曜日別特売
AK-105C 取替支柱 バリカー上下式(バリアフリータイプ) 帝金 25958705

AK-105C 取替支柱 バリカー上下式(バリアフリータイプ) 帝金 25958705
AK-105C 取替支柱 バリカー上下式(バリアフリータイプ) 帝金 25958705

バリカー上下式(バリアフリータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本タイプ上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付注文コード25958705品番AK-105C 取替支柱
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H690タイプ上下式・クサリ内蔵・ワンタッチ錠付仕上支柱/ヘアライン、頭部/ウレタン樹脂塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする