アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 身長計
壁掛け身長計 5002.01.001
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25958747
品番
5002.01.001
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,314
販売価格(税別)
¥
5,740
バスケットに入れる
実用的なコンパクト身長計です。
付属品
粘着クッション、ネジ×3個
仕様
ロールアップ式
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
30×150×140mm
測定範囲
0〜220cm
質量(g)
130
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-8979-01