保科製作所
保科製作所の 手袋・マスク・感染予防
保科製作所の 手袋 医療・検査用
放射線防護用手袋 G-3シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25958792
品番
G-3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。
仕様
(防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.28
サイズ(inch)
7.5
アズワン品番
8-8990-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005816201
鉛当量(mmPb)
0.03
医薬品医療機器等法
一般医療機器