放射線防護用手袋 G-3シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25958808 品番 G-3
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。

仕様(防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.28 サイズ(inch)8 アズワン品番8-8990-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005816201 鉛当量(mmPb)0.03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする