バリカー上下式(バリアフリータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ上下式・クサリ内蔵・南京錠付 注文コード25959028 品番AK311C-L 取替支柱
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品はタイプ12種類から選べます 他の種類を見る

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。

寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700 メタリックブラック 材質支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製 タイプ上下式・クサリ内蔵・南京錠付 用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする