帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
バリカー上下式(バランサー内臓タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
上下式・クサリ内蔵・ねじ込み錠付
注文コード
25959098
品番
KS-2160C
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。バランサー内蔵で上げ下ろしが簡易に行えます。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ステンレス製
寸法(mm)
Φ216.3×t3.0 H600
タイプ
上下式・クサリ内蔵・ねじ込み錠付
仕上
ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません