アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 湿潤器・流量計
酸素流量計付湿潤器 シュレーダ方式アムコ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-9114-01
注文コード
25959307
品番
F-315-S
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,403
販売価格(税別)
¥
26,730
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フロート恒圧型です。
仕様
シュレーダー方式(アムコ型)
材質
真鍮・樹脂
質量(kg)
1.5
サイズ
150×150×350mm
容量(mL)
390
流量(L/min)
(酸素)0〜15
アズワン品番
8-9114-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:39B2X00003001036
医薬品医療機器等法
一般医療機器