牧口ゴム
牧口ゴムの ベッド関連
牧口ゴムの 介護枕
ドーナツ枕
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
25959413
品番
L
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
部位固定用枕として使用できます。
仕様
オートクレーブ可
材質
シリコンスポンジ
厚さ(mm)
47
サイズ
L
内径×外径(Φmm)
240×120
アズワン品番
8-9123-02