YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 持針器
剪刀付き持針器(ヘガール・オルソン)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-9302-02
注文コード
25959727
品番
BA-57S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
関節部分にハサミのついた持針器です。糸切り用の剪刀が必要ありません。
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
170
アズワン品番
8-9302-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器