YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
チューブ鉗子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25959745
品番
AK-06S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
医療用チューブを把持する鉗子です。透析センターで多く使用されます。
全長(mm)
180
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
8-9306-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000651M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器