剪刀(スーパー・外科剪刀)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様片尖 直 アズワン品番8-9369-02 注文コード25959788 品番B220-287V
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

片刃は縫合糸・組織等がすべりにくい鋸刃スーパー剪刀仕様です。

仕様片尖 直 材質ステンレス(SUS420-J2)ハンドル黒メッキ仕上げ 全長(mm)145 アズワン品番8-9369-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする