フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
剪刀(スーパー・外科剪刀)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
両鈍 曲
アズワン品番
8-9369-07
注文コード
25959833
品番
B220-314V
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
片刃は縫合糸・組織等がすべりにくい鋸刃スーパー剪刀仕様です。
仕様
両鈍 曲
材質
ステンレス(SUS420-J2)ハンドル黒メッキ仕上げ
全長(mm)
180
アズワン品番
8-9369-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器