フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
気管扁平鈎(ミニ・ランゲンベック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-9448-04
注文コード
25960138
品番
R090-1200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420J1)
寸法(mm)
鈎幅8×鈎深さ22
全長(mm)
160
アズワン品番
8-9448-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器