KS55CKG-1フックナシ ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25960148 KS55CKG-1フックナシ ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金 25960148

ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ脱着式ボルト止めカギ付 注文コード25960148 品番KS55CKG-1フックナシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,400
この商品はタイプ6種類から選べます 他の種類を見る

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱・フランジ/ステンレス製 寸法(mm)Φ114.3×t4.0 H850 タイプ脱着式ボルト止めカギ付 仕上ヘアライン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする