扁平鈎(デスマーレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番8-9456-04 注文コード25960174 品番R119-0090
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS420J1) 寸法(mm)鈎幅14 全長(mm)160 アズワン品番8-9456-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする