※寸法図

52-A片フック ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25960218 52-A片フック ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25960218 52-A片フック ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 帝金 25960218

ピラー型スタンダード(スチールタイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ固定式 注文コード25960218 品番52-A片フック
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はタイプ・色など138種類から選べます 他の種類を見る

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。

寸法(mm)Φ60.5×t2.3 H850 仕上焼付塗装 材質支柱/スチール製 タイプ固定式 用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする