アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 聴診器
アズワンの 本体 聴診器
聴診器[ウルトラスコープ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対象
小児用
色
ライトピンク
注文コード
25960253
品番
1169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
対象・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
対象
小児用
色
ライトピンク
柄
Light Pink Awareness
アズワン品番
8-9467-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10181000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器