生興
生興の ユニフォーム・シューズ
生興の シューズ
生興の ナースシューズ
シューズボックス 4列
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×350×1180
注文コード
25960357
品番
SBN-16
参考基準価格(税別)
¥98,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
中棚
仕様
スリッパラック
材質
スチール
質量(kg)
46
タイプ
4列4段16人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×350×1180
アズワン品番
8-9614-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000