曜日別特売
WUT3-1 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム 25960614

 

WUT3-1 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム 25960614
WUT3-1 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム 25960614
WUT3-1 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム 25960614

溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本全長(m)1注文コード25960614品番WUT3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。仕様保護チューブ:有全長(m)1使用荷重(kg)50材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)チェーン線径(mm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
注意
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする