アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 容器 薬局・調剤
アズワンの 投薬瓶
投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(260本)
容量(mL)
30
注文コード
25960682
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥9,290
販売価格(税別)
¥
8,445
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。
容量(mL)
30
仕様
未滅菌、ラベル無し
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ36.1×77.8
口内径(Φmm)
16.4
アズワン品番
8-9666-01