アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 容器 薬局・調剤
アズワンの 投薬瓶
投薬瓶(カラー目盛付)未滅菌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
25960743
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,207
販売価格(税別)
¥
5,643
バスケットに入れる
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。
容量(mL)
150
仕様
未滅菌、ラベル無し
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ53.8×137.1
口内径(Φmm)
16.4
アズワン品番
8-9666-07