アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの ボンベカート
酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25960865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
色
グリーン
仕様
500L×4本用
材質
スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)
5
内寸法(mm)
(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×280×370
アズワン品番
8-9691-01