酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード25960883 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 仕様500L×4本用 材質スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg)5 内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370 アズワン品番8-9691-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする