ラクテム
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
長さ(m)
5
1
2
3
4
5
10
全長(m)
5
1
2
3
4
5
10
使用荷重(kg)
40
20
40
フック
リングキャッチ×2個
リングキャッチ×1個/AKフック×1個
リングキャッチ×2個
AKフック×2個
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25960894
品番
WUR3-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質
[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ
長さ(m)
5
全長(m)
5
使用荷重(kg)
40
フック
リングキャッチ×2個
材質(フック)
[AKフック]:SS330相当/ユニクロ
チェーン線径(Φmm)
3
材質(チェーン)
スチール/(表面処理:ユニクロ)
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。