WUA3-3 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム 25960937

 

WUA3-3 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム 25960937
WUA3-3 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム 25960937
WUA3-3 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム 25960937

溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)3
全長(m)3
使用荷重(kg)20
フックAKフック×2個
内容量1本注文コード25960937品番WUA3-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。

用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ長さ(m)3全長(m)3使用荷重(kg)20フックAKフック×2個材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする