アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-1450-33 注文コード25961583 品番DS44-11
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。

測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂 タイプ成人用(中) アズワン品番0-1450-33 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 適合腕周(cm)25〜34 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25961583
2023-05-29
用途:
訪問看護
アンサンブル訪問看護ステーション合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前から愛用しています。訪問看護では患者さんは寝ていたり、座っていたり、患者さんの右からしか測れなかったり、前からしか測れなかったりと、病院とは違う環境の中で少しでも正確な血圧値を測定するために購入しました。耐久性も優れており、腕に巻くマンシェットも直接消毒薬でふき取りが出来るのが感染対策にも役立っています。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする