ミリオンエイド
ミリオンエイドの ドレッシング・傷当て材
ミリオンエイドの パッド付きドレッシング
粘着パッド 滅菌済
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
パッドサイズ(mm)
60×200
注文コード
25961687
品番
No.120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,520
この商品は
パッドサイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
血液や滲出液を素早く吸収します。撥水機能と、通気機能でムレにくくなっています。傷に固着しないので、患者に痛みを与えず創傷部から容易に取ることができます。
パッドサイズ(mm)
60×200
仕様
EOG滅菌済(個包装)
粘着面(mm)
120×260
アズワン品番
0-2306-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器