日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の チューブ包帯
伸縮ネット包帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25961802
品番
-
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
伸縮性、復元力に優れていますので患部の動きを妨げません。洗濯再生、オートクレーブが可能です。
幅(mm)
10
長さ(m)
20(伸長時)
材質
ポリエステルウーリー・ラテックスカバリングヤーン
アズワン品番
0-2424-01
オートクレーブの可否
可
伸縮率(倍)
約7(巾方向)
包帯種類
ネット包帯