※寸法図
帝金
ピラー型シンプルボラード
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
固定式
色
ダークブラウン
注文コード
25961977
品番
TPF-07A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)
Φ114.3×t4.5 H850
色
ダークブラウン
タイプ
固定式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません