サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
ホスピタルカセッター(A3判) HA3シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25962003
品番
HA3-002
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
A3判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2〜12分割できます。
サイズ
A3判
色
アンバー(遮光)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×458×142×2個
アズワン品番
0-2449-02
材質
本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×500×337