サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの ベース ホスピタルカセッター
ホスピタルカセッター(A3判)用ベース HA3-Lベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25962134
品番
HA3-Lベース
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
カセッターA3タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。
サイズ
A3判
仕様
オプションパーツHA3タイプ用
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(幅)383×(奥行)480×(高さ)60
タイプ
調節アジャスター付き
アズワン品番
0-2457-05